FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0500 030

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:398 0500 030
Rubix:999180200106156
FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0500 030

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0500 030


Fresa HPMT 398 0500 030 per contornatura 1/4 di cerchio: Ø3 mm, 4 taglienti in carburo. Stelo rotondo Ø16 mm, profondità 20 mm, L totale 90 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentob0819
Tipologiafresa raggiate per contornatura
Lunghezza utile20 mm
221,60 IVA esclusa
/ Unità
270,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore