Riferimenti
HPMT:398 0175 020
Rubix:999180200106146

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0175 020
Fresa a 1/4 di cerchio HPMT 398 0175 020 con punta in carburo e rivestimento AlTiN. Gambo cilindrico Ø6 mm, 4 taglienti, Ø2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin |
| Tipologia | fresa a 1/4 di cerchio (round corner), 4 taglienti |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore