D.6 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893363

FRESA IN METALLO DURO PER SGROSSATURA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:862956
GISS Cutline:893363
Rubix:999221223064940
EAN:3660338458453
D.6 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893363
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.6 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893363


Fresa in metallo duro - Sgrossatura a 4 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per una vasta gamma di applicazioni di materiali

Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Basso rischio di rottura dell'utensile anche con forze di taglio elevate grazie ai bordi di taglio ondulati

Punti di forza

Ampia inclinazione del cuneo per un'elevata stabilità del tagliente

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiasgrossatura
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
€ 38,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione