Riferimenti
HPMT:K30 0400
Rubix:999180200115696

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0400(N)
FRESA AL SE K30 0400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | senza recess |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | uc |
| Tipologia | fresa al se dp (3 taglienti, piatto) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e metalli non ferrosi |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione