Riferimenti
Stock:54555 16.005
Rubix:999210625022487
Produttore:9545550160050
EAN:4031095311074


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550160050-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,005
Fresa a candela solida Stock SuperF-UT ZS-r Ø16,005 mm con rivestimento AlTiN+. Senza taglio al centro, con chip breaker e geometria per lavorazioni HSC su materiali fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Lunghezza totale | 108 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai (inclusi acciai altolegati) e materiali fino a 1400 n/mm²; adatti anche a iso p/m/s/h e a iso k/n (ghisa e alluminio/leghe non ferrose). |
| Lunghezza utile | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione