Riferimenti
Stock:54595 1.500
Rubix:999210625022514
Produttore:9545950015000
EAN:4031095318929


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950015000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 1,500
Microfresa in metallo duro Stock SuperF-UT NX Micro Ø1,5 mm con taglio al centro e rivestimento TiSiN+; pensata per lavorazioni ad alte prestazioni su leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 7,5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | leghe speciali, superleghe e leghe di titanio |
| Lunghezza utile | 13,5 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione