9545860090000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 9,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 9.000
Rubix:170000000977478
Produttore:9545860090000
EAN:4031095289199
9545860090000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 9,000

Riepilogo info tecniche

Diametro9 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860090000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 9,000


Fresa integrale Stock SuperF-UT NX-3 a 3 denti, Ø9 mm, rivestita TiAlSiN. Centro taglio, attacco HA e possibilità di ramping fino a 45°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro9 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale72 mm
Taglio al centrosì (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiasuperf-ut nx-3 (md)
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Lunghezza utile29,9 mm
63,92 IVA esclusa
/ Unità
77,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione