D.3 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893361
FRESA IN METALLO DURO PER SGROSSATURA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:862953
GISS Cutline:893361
Rubix:999221223064938
EAN:3660338458439


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : D.3 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893361
Fresa in metallo duro - Sgrossatura a 4 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per una vasta gamma di applicazioni di materiali
Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Basso rischio di rottura dell'utensile anche con forze di taglio elevate grazie ai bordi di taglio ondulati
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per una vasta gamma di applicazioni di materiali
Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Basso rischio di rottura dell'utensile anche con forze di taglio elevate grazie ai bordi di taglio ondulati
Punti di forza
Ampia inclinazione del cuneo per un'elevata stabilità del tagliente
Applicazioni
Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | cupp - multi materia |
| Tipologia | sgrossatura |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione