FRESA BN 60X MINI LN A4S 0200 050 0400 080
Frese arrotondate standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
HPMT:A4S 0200 050 0400 080
Rubix:170000000491729

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0200 050 0400 080
Miniatura con frese arrotondate a collo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 1,7 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Rivestimento | tisin |
| Tipologia | fresa a sfera |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio preindurito;acciaio temprato |
| Lunghezza utile | 50 mm |
| Angolo di taglio | 0 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore