FRESA AL SE K30 1000 070(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K30 1000 070
Rubix:999180200115702
FRESA AL SE K30 1000 070(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 1000 070(N)


FRESA AL SE K30 1000 070

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione10 mm
Lunghezza totale70 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaitin
Tipologiase 30 (al se)
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep e n (≤ 35 hrc)
Lunghezza utile22 mm
Angolo di taglio10 °
53,93 IVA esclusa
/ Unità
65,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione