9548450100000-FRESA HSS-E-PM Z=4 TIALN 54845 10,000
Frese per sgrossatura parti terminali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54845 10.000
Rubix:160000000186116
EAN:4031095203881


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9548450100000-FRESA HSS-E-PM Z=4 TIALN 54845 10,000
Frese per sgrossatura parti terminali, k12, DIN 844K, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
| Rivestimento | tialn |
| 10.000 mm | |
| 72.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore