6814332-ARTICOLO MC251-12.0-A4B050-WK40RC
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC251-12.0-A4B050-WK40RC
Rubix:999200200063176
Produttore:6814332
EAN:4042446264659

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 6814332-ARTICOLO MC251-12.0-A4B050-WK40RC
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC251 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40RC • Dc=12mm • R=0,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | con possibilità di foratura (ccc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature (shoulder/slot) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 38 mm |
| Angolo di taglio | 35 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione