Riferimenti
Stock:54594 1.000
Rubix:999210625022504
Produttore:9545940010000
EAN:4031095319025


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940010000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 1,000
Microfresa Stock MD SUPERF-UT con rivestimento TiSiN+, Ø1,0 mm, 3 denti e angolo d’elica 40°. Taglio al centro per lavorazioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro cyl. 40 (tisin+) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione