9545780160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 16,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54578 16.000
Rubix:160000000186000
Produttore:9545780160000
EAN:4031095278773
9545780160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545780160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 16,000


Fresa MD Stock SuperF-UT ZS Ø16 mm con Z=4 e stelo HB. Rivestimento AlTiN+ e centro tagliante per lavorazioni HPC su materiali fino a 1400 N/mm².

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione36 mm
Lunghezza totale92 mm
Taglio al centrosì (centro tagliante)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Tipologiafresa md integrale superf-ut zs (hb)
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile42 mm
244,09 IVA esclusa
/ Unità
297,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione