Riferimenti
HPMT:918DH 0300 050 06
Rubix:999240123041261

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0300 050 06(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH Ø3 mm con stelo HA: design Differential Pitch (DP) per ridurre vibrazioni e chatter, rivestimento AlCrN per alta resistenza al calore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (≤ 45 hrc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore