Riferimenti
HPMT:J92 0600 075
Rubix:999180200115662



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA NTC J92 0600 075
HPMT's NiTiCo Series solid carbide end mills contains a high positive rake design which is specifically developed to provide exceptional material removal rates in carbon steel, aluminium, non-ferrous, copper alloys, brass and bronze materials
Fresa torica lunga NiTiCo 30 DH HPMT (J92 0600 075) in carburo con rivestimento AlCrN, 5 taglienti: Ø6 mm, L 75 mm e ap 25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa torica dh lunga (nitico 30 dh), 5 taglienti |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciai inox, titanio e leghe difficili (superleghe/leghe ad alta resistenza), per lavorazioni di fresatura trocoidale |
| Lunghezza utile | 25 mm |
| Angolo di taglio | 10 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore