Riferimenti
Stock:54555 20.015
Rubix:999210625022493
Produttore:9545550200150
EAN:4031095311012


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550200150-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 20,015
Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT ZS-r, attacco cilindrico. Ø20,000 (Code 20.015), elica 38° e rivestimento AlTiN+ per applicazione universale fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai e materiali fino a 1400 n/mm² (applicazione universale) |
| Lunghezza utile | 74 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione