9641800010000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 1,000
Punte scanalate mini (3-scanalate)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64180 1.000
Rubix:160000000188572
EAN:4031095204260


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9641800010000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 1,000
Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro | 1 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Materia da lavorare | m, s |
| 1.000 mm | |
| 38.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione