FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 2000 104(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K77 2000 104
Rubix:999220520015748
FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 2000 104(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 2000 104(N)


Fresa multi-taglienti HPMT SE 70 DH K77 (Ø20 mm, Z7) con rivestimento B0909 TiSiN. Progettata per lavorazioni su materiali 50–70 HRC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Numero di denti7
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentob0909 (tisin)
Tipologiafresa multi-taglienti se 70 dh (k77)
Materia da lavorarepkmsh
309,65 IVA esclusa
/ Unità
377,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore