Riferimenti
HPMT:K52DH 1200 083 26
Rubix:999240123041523

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM K52 K52DH 1200 083 26(N)
Fresa HPMT Optimum K52DH in metallo duro, DP/DH con recess (R-Like) e rivestimento AlCrN. Ø12 mm, 4 denti, prof. 26 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh con recess (r-like) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore