9545910057000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 5,700

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54591 5.700
Rubix:160000000186036
EAN:4031095276113
9545910057000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 5,700

Riepilogo info tecniche

Diametro5,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545910057000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 5,700


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro5,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
5.700 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
€ 41,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione