9545780080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 8,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54578 8.000
Rubix:160000000185997
Produttore:9545780080000
EAN:4031095278803
9545780080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545780080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 8,000


Fresa MD STOCK SuperF-UT ZS Ø8 mm, Z=4. Rivestimento AlTiN+ (Zaltin Nano), gambo HB e taglio al centro per lavorazioni HPC su acciai difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale75 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+ (zaltin nano)
Tipologiasuperf-ut zs hb 48°
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile39 mm
73,60 IVA esclusa
/ Unità
89,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione