FRESA SE30-40 GRADI 818 0500 050 06

Frese standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:818 0500 050 06
Rubix:170000000779721
FRESA SE30-40 GRADI 818 0500 050 06

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 818 0500 050 06


Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin
Tipologiafresa a candela
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega ad alta temperatura (superlega);materiale indurito
Lunghezza utile15 mm
Angolo di taglio40 °
14,93 IVA esclusa
/ Unità
18,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore