Riferimenti
HPMT:K47DH 0500 057 06
Rubix:999240123041220

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 0500 057 06(N)
Fresa HPMT K47DH 0500 057 06(N) R-Like a 4 taglienti con passo differenziale (DP) e rivestimento AlCrN G6110 per finitura e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | centre cutting |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | r-like (torus) endmill |
| Materia da lavorare | p m k n s |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore