Riferimenti
HPMT:K65 1000 072
Rubix:999190400121908

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO K65 1000 072
Frese toriche per alto avanzamento
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa torica nitico 30 dh (refrigerante interno) - gambo weldon |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciaio inossidabile, titanio e altre leghe difficili (≤ 45 hrc) |
| Lunghezza utile | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore