Riferimenti
Stock:54555 8.015
Rubix:999210625022478
Produttore:9545550080150
EAN:4031095311166


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550080150-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 8,015
Fresa Stock SuperF-UT ZS-r in metallo duro con rivestimento AlTiN+ e 4 taglienti. Senza taglio al centro, per lavorazioni su materiali fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | fresa superf-ut zs-r (metallo duro integrale) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione