Riferimenti
Stock:74563 16.010
Rubix:999230214006653
Produttore:9745630160100
EAN:4031095333311


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 16,010
Fresa a finire Stock SuperF-UT Ø16 mm, codolo cilindrico e 3 denti, taglio al centro. Rivestimento bright HA per lavorare alluminio e non ferrosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | wn bright ha |
| Tipologia | superf-ut (end mill) |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a lunga evacuazione truciolo |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione