FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0500 050

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:836 0500 050
Rubix:999180200107442
FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0500 050

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0500 050


Fresa SE30 HPMT 836 0500 050 multiuso con angolo di punta 90° e 2 taglienti in carburo integrale. Per lavorazioni generali su P/N (≤35 HRC).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo5 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Tipologiase 30 multiuso angolo di punta 90°
Angolo d'elica40 °
Materia da lavoraregruppi materiali p e n (≤ 35 hrc)
Lunghezza utile15 mm
Angolo di taglio40 °
28,90 IVA esclusa
/ Unità
35,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore