Riferimenti
Stock:54577 12.000
Rubix:160000000185990
Produttore:9545770120000
EAN:4031095278872


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9545770120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 12,000
Fresa MD Stock SuperF-UT Ø12 Z4 con rivestimento AlTiN+ e stelo HB. Centre cutting, geometria stabile e adatta a lavorazioni HPC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut (fresa integrale) / md z |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore