Riferimenti
Stock:74563 20.030
Rubix:999230214006661
Produttore:9745630200300
EAN:4031095333236


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 20,030
Fresa a finire Stock SuperF-UT con 3 taglienti, Ø20 mm e profondità 38 mm. Rif. 74563 20,030, superficie Al-r WN blank HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì (zentrumschnitt) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | al-r wn blank ha |
| Tipologia | fresa a finire superf-ut al-r wn blank ha |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a lunga espansione |
| Lunghezza utile | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione