Riferimenti
Walter Prototyp:MC430-10.0E2P-WJ30TP
Rubix:999260309019612
Produttore:8760685

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 9,7 mm |
| Numero di denti | 2 |
Dettagli del prodotto : 8760685-CONEFIT FRESA, METALLO DURO MC430-10.0E2P-WJ30TP
Fresa sferica in metallo duro integrale MC430 • WJ30TP • metrico • Angolo d'elica° • Dc= • R= • Z=
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 9,7 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 5,5 mm |
| Lunghezza totale | 23,6 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | zrn (top layer) / wj30tp |
| Tipologia | fresa a copiare a punta sferica (conefit) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai e leghe iso p/m, ghisa iso k, metalli non ferrosi iso n, materiali iso s, h e o |
| Lunghezza utile | 12,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione