Riferimenti
Walter Prototyp:MC413-10.0A2L-WJ30TF
Rubix:999240116022394
Produttore:6959798
EAN:4042446269630

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8,2 mm |
Dettagli del prodotto : 6959798-ARTICOLO MC413-10.0A2L-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC413 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=10mm • R=5mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8,2 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa sferica in metallo duro integrale (mc413 advance, ball-nose copy milling cutter) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 43 mm |
| Angolo di taglio | 6,5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione