9645500050000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 5,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:64550 5.000
Rubix:170000000977570
Produttore:9645500050000
EAN:4031095288017
9645500050000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9645500050000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 5,000


Fresa Stock SuperF-UT in metallo duro, Ø5 mm, 4 denti, rivestimento TiAlN. Elica variabile e taglio al centro per lavorazioni stabili e fluide.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione9 mm
Lunghezza totale54 mm
Taglio al centrocentre cutting
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Tipologiasuperf-ut n
Materia da lavorarep, m, k, n, s, h
Lunghezza utile15 mm
50,06 IVA esclusa
/ Unità
61,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione