Riferimenti
Walter Prototyp:MD133-10.0W5L050J-WJ30RD
Rubix:999240116022169
Produttore:7137215
EAN:4042446274931

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | din 1835 b |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 7137215-ARTICOLO MD133-10.0W5L050J-WJ30RD
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MD133 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 35° • Rompitruciolo • WJ30RD • Dc=10mm • R=0,5mm • Z=5
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, anche in caso di lavorazione senza presidio;Elevata produttività, grazie al massimo volume di trucioli nell’unità di tempo e ai ridotti tempi di lavorazione;Massima vita utensile, grazie allo sfruttamento dell’intera lunghezza del tagliente e alle uniformi caratteristiche di resistenza all’usura;La soluzione ottimale per materiali di difficile lavorabilità e condizioni instabili (macchina, pezzo da lavorare o serraggio)
Applicazioni
Espressamente concepite per la fresatura dinamica (valore ae ridotto, valore ap elevato, valore Lc elevato);Adatto per vari tipi di materiali;La larghezza di taglio ae varia in base al materiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | din 1835 b |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | wj30rd |
| Tipologia | fresa a spallamento md133 supreme |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | acciai e ghisa |
| Lunghezza utile | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione