FRESA AL SE STD 303 1400

Frese standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:303 1400
Rubix:999180200106023
FRESA AL SE STD 303 1400

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 1400


Frese standard
Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale90 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentouc
Tipologiafrese al se 3 taglienti
Angolo d'elica40 °
Materia da lavoraren, o
118,43 IVA esclusa
/ Unità
144,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore