9545240040000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 4,000

Frese per parti terminali a 4 scanalature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54524 4.000
Rubix:160000000185670
EAN:4031095206660
9545240040000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545240040000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 4,000


Frese per parti terminali a 4 scanalature, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione11 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica30 °
4.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
24,56 IVA esclusa
/ Unità
29,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore