Riferimenti
HPMT:K30 0300 050 06
Rubix:999180200115695

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0300 050 06
Fresa integrale HPMT K30 0300 050 06 per alluminio: Ø3 mm, 3 taglienti. Rivestimento TiB2 (H2600) e design DP con chip breaker per prestazioni e tuffo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 4,5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | fresatura a tuffo (chip breaker dp / dp design) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tib2 (h2600) |
| Tipologia | al se standard dp endmills (fresa integrale in metallo duro) |
| Angolo d'elica | 13 ° |
| Materia da lavorare | alluminio / leghe di alluminio (materiali non ferrosi) |
| Lunghezza utile | 9 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore