Riferimenti
Walter Prototyp:MD025-10.0A5B150C-WJ30RA
Rubix:999240116022204
Produttore:7745664
EAN:4042446303303

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 7745664-ARTICOLO MD025-10.0A5B150C-WJ30RA
Fresa ad alto avanzamento VHM MD025 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • WJ30RA • Dc=10mm • Z=5
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie al ridotto carico radiale dell’utensile;Utensili High Feed con un numero di denti ancora maggiore, per la massima produttività;Ideale per impieghi variabili su componenti complessi, grazie alla struttura compatta ed al colletto rastremato per cavità profonde
Applicazioni
Sgrossatura vicina al profilo con elevati avanzamenti al dente e ridotta profondità di taglio;Lavorazione di tasche, superfici scanalate e superfici a forma libera;Materiali ISO P, M e S;Ambiti d’impiego: costruzione di stampi, industria medicale, industria aerospaziale e settore energia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + tial |
| Tipologia | fresa a spalla ad alto avanzamento (solid carbide, md025 supreme) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m e s |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione