ARTICOLO K65 1600 092

Frese standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K65 1600 092
Rubix:999190400121909
ARTICOLO K65 1600 092

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO K65 1600 092


Frese toriche per alto avanzamento

Punti di forza

•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione39 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonitico 30 dh
Tipologiafresa torica (end mill) nitico 30 dh, standard, con foro lubrificante interno e weldon
Angolo d'elica37 °
Materia da lavorareleghe di alluminio (alu line)
Lunghezza utile44 mm
204,07 IVA esclusa
/ Unità
248,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore