Riferimenti
Beta Tools:426T/SP6
Rubix:999201217005970
Produttore:004260080
EAN:8054809168623


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20,5 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
Dettagli del prodotto : 004260080-FRESE 3 TAGLI HSS TIN SERIE 6PZ /SP6 426T/SP6
Set di frese a svasare Beta Tools 426T/SP6 in HSS + TiN per sedi coniche di viti. DIN 335-C, Ø 6,3÷20,5 mm, 3 taglienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20,5 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Rivestimento | tin |
| Tipologia | fresa a svasare a 90° (din 335-c) a 3 taglienti |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore