Riferimenti
HPMT:K47DH 2000
Rubix:999240123041212

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 2000(N)
Fresa HPMT K47DH 2000(N) DP/DH R-Like con 4 denti e codolo HA. Rivestimento G6110 AlCrN (HPT) per finitura stabile e produttività.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 alcrn (hpt) |
| Tipologia | r-like dp/dh (endmill, 4 flauti) |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore