Riferimenti
Walter Prototyp:MC416-04.0A4L-WJ30TF
Rubix:999200200063584
Produttore:6959823
EAN:4042446269883

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6959823-ARTICOLO MC416-04.0A4L-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC416 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=4mm • R=2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin (pvd) |
| Tipologia | fresa a copiare a naso di sfera (ball-nose) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | iso p, m, k e s (acciai; acciai legati/inossidabili; ghise; materiali con proprietà difficili) |
| Lunghezza utile | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione