Riferimenti
HPMT:K53DH 1800 092 32
Rubix:999240123041202

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 18 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 1800 092 32(N)
Fresa HPMT K53DH 1800 092 32(N) con attacco Weldon, Ø18 mm e 4 denti. Rivestimento AlCrN Z4: ideale per fresatura in applicazioni DP/DH.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Rivestimento | alcrn z4 |
| Tipologia | fresa dp/dh endmill r-like k53dh con rebaje e attacco weldon |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p m k n s4 |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione