Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-16.0W4LC-WK40TF
Rubix:999240117031947
Produttore:8302914
EAN:4063464768844

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8302914-ARTICOLO MC230-16.0W4LC-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=16mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura in metallo duro (mc230 advance, xill·tec®) |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciaio inox (m), ghisa (k), metalli non ferrosi (n) e materiali con proprietà di taglio difficili (s) |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 275,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 336,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione