Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-16.0W5B-WK40TF
Rubix:999240117031946
Produttore:8303248
EAN:4063464771950

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8303248-ARTICOLO MC230-16.0W5B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=16mm • Z=5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento e scanalatura (mc230 advance) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione