Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-20.0A4BC-WK40TF
Rubix:999220511008017
Produttore:8002017
EAN:4042446314392

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 8002017-ARTICOLO MC230-20.0A4BC-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=20mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamenti e scanalature (shoulder/slot) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 52 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 336,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione