FRESA SE30-40 GRADI 816 0450 050 05

Frese standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:816 0450 050 05
Rubix:170000000779687
FRESA SE30-40 GRADI 816 0450 050 05

Riepilogo info tecniche

Diametro4,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 816 0450 050 05


Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo5 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin
Tipologiafresa
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe ad alta temperatura (superleghe);materiale indurito
Lunghezza utile15 mm
Angolo di taglio40 °
11,39 IVA esclusa
/ Unità
13,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore