Riferimenti
HPMT:K52DH 0400 057 06
Rubix:999240304023466

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K52DH 0400 057 06(N)
Fresa a 4 taglienti HPMT K52DH Ø4 mm con stelo Ø6 mm e profondità di lavorazione 12 mm. Rivestimento AlCrN per fresatura efficiente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | con rebaje (con recess) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | optimum dp/dh r-like (k52dh, con recess) |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore