Riferimenti
Walter Prototyp:MD340-08.0A4BC-WK40TP
Rubix:999230331041321
Produttore:8199054
EAN:4063464218950

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 8199054-ARTICOLO MD340-08.0A4BC-WK40TP
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD340 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 39° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TP • Dc=8mm • Z=4
Punti di forza
Massime prestazioni nel processo di lavorazione dei materiali ISO P grazie alla qualità studiata dall'R&D Walter;Ottima affidabilità di funzionamento e maggiore durata dell’utensile grazie alla speciale geometria
Applicazioni
Geometria di sgrossatura/finitura;Fresatura affidabile con volumi di trucioli nell’unità di tempo estremamente elevati;Applicabile universalmente per la validazione di un processo di fresatura economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + zrn |
| Tipologia | fresa a candela solida per spallamenti e scanalature (md340 supreme) |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | materiali del gruppo iso p (es. acciai) |
| Lunghezza utile | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione