9545620120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 12,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54562 12.000
Rubix:160000000185853
EAN:4031095241692
9545620120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545620120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 12,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro12 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione36 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s, h
12.000 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
€ 153,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione